大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M5
M4
M3
M5
長さ(mm)
30
14
6
8
10
25
30
12
20
16
十字穴番号
2
2
1
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43570457
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.0/(最小)4.85
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧