#3762 YUKI TORII 続服 SunDisk(ソルディ) 43570538

 

#3762 YUKI TORII 続服 SunDisk(ソルディ) 43570538
#3762 YUKI TORII 続服 SunDisk(ソルディ) 43570538

YUKI TORII 続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ライトグレー×左袖ブラック
サイズ4L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード43570538品番#3762
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ユキトリヰブランドがサンディスクと提案する、新しいワーキングユニフォーム。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事ライトグレー×左袖ブラックサイズ4L種別長袖つなぎ素材ヘリンボン/綿70% ポリエステル 30%仕様両脚カーゴポケット、後ろポケット 2、袖口・フラップ裏/マジックテープ、腰のび仕様(ヒノマルカット)身長(cm)192股下(cm)86ウエスト(cm)118質量(g/m2)265材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
注意
※#3762は、背中配色ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする