#3355 ブロークンツイルブルゾン SunDisk(ソルディ) 43570793

 

#3355 ブロークンツイルブルゾン SunDisk(ソルディ) 43570793
#3355 ブロークンツイルブルゾン SunDisk(ソルディ) 43570793

ブロークンツイルブルゾン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード43570793品番#3355
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。
カラダの可動部分にジャージ素材を使用し、今までにない動きやすさを実現。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事ネイビーサイズLL種別長袖ブルゾン素材ブロークンツイル/綿 100%仕様ノーフォーク裏・脇下/ジャージ使用、袖口・ウエスト調整/樹脂ボタン、右胸ファスナーポケット、左胸フラップ配色質量(g/m2)260アズワン品番65-1705-07材質(ファスナー)金属
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
※ファスナーの色は、アンティークシルバーとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする