※バックスタイル
SunDisk(ソルディ)
ブロークンツイルブルゾン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
カーキ
グレー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43570906
品番
#3357
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。
カラダの可動部分にジャージ素材を使用し、今までにない動きやすさを実現。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
色
グレー
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
素材
ブロークンツイル/綿 100%
仕様
ノーフォーク裏・脇下/ジャージ使用、袖口・ウエスト調整/樹脂ボタン、右胸ファスナーポケット、左胸フラップ配色
質量(g/m
2
)
260
アズワン品番
65-1705-18
材質(ファスナー)
金属
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
※ファスナーの色は、アンティークシルバーとなります。