曜日別特売
#3756 ブロークンツイルパンツ SunDisk(ソルディ) 43571064

 

#3756 ブロークンツイルパンツ SunDisk(ソルディ) 43571064
#3756 ブロークンツイルパンツ SunDisk(ソルディ) 43571064
#3756 ブロークンツイルパンツ SunDisk(ソルディ) 43571064

ブロークンツイルパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)82
サイズL
内容量1本注文コード43571064品番#3756
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。
カラダの可動部分にジャージ素材を使用し、今までにない動きやすさを実現。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事カーキサイズL種別パンツ/スラックス素材ブロークンツイル/綿 100%ウエスト(cm)82仕様膝部分・腰部分にジャージ使用、フロントボタン/樹脂、右脚マチ付カーゴポケット、後ろポケット(左のみファスナー) 2股下(cm)78質量(g/m2)260アズワン品番65-1705-34材質(ファスナー)金属
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
※ファスナーの色は、アンティークシルバーとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする