SunDisk(ソルディ)
ブロークンツイルパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
カーキ
ネイビー
カーキ
グレー
ウエスト(cm)
96
76
79
82
85
88
91
96
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43571107
品番
#3756
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。
カラダの可動部分にジャージ素材を使用し、今までにない動きやすさを実現。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
色
カーキ
サイズ
5L
種別
パンツ/スラックス
素材
ブロークンツイル/綿 100%
ウエスト(cm)
96
仕様
膝部分・腰部分にジャージ使用、フロントボタン/樹脂、右脚マチ付カーゴポケット、後ろポケット(左のみファスナー) 2
股下(cm)
78
質量(g/m
2
)
260
アズワン品番
65-1705-38
材質(ファスナー)
金属
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
※ファスナーの色は、アンティークシルバーとなります。