曜日別特売
#3957 ブロークンツイル続服 SunDisk(ソルディ) 43571369

ブロークンツイル続服

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
サイズ3L
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード43571369品番#3957
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐久性を重視した厚みのあるタフな素材感。
味わい深いバイオウォッシュならではの質感。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事グレーサイズ3L種別長袖つなぎ素材ブロークンツイル/綿 100%仕様前立て・右胸・左後ろポケット/金属ファスナー、ウエスト調整Dカン、袖口・フラップ裏/マジックテープ、後ろポケット(左のみファスナー) 2、背裏・左胸フラップ配色身長(cm)184股下(cm)77ウエスト(cm)114質量(g/m2)260アズワン品番65-1705-64材質(ファスナー)金属袖丈長袖
注意
※製品洗い加工のため色ブレが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 自動車整備
村上レーシング商会自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入。ちょっと生地が固いけど許容範囲内です。その分丈夫だと思います。

対象商品 : 43571283
2024-05-01
用途: 車のメンテナンス
RS KURIYAMA自動車・二輪車・自転車関連業

実物の色が気に入らず、届いたその場で返品しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする