曜日別特売
#480 White Arrow サーモトロン続服 480 SunDisk(ソルディ) 43571405

 

#480 White Arrow サーモトロン続服 480 SunDisk(ソルディ) 43571405
#480 White Arrow サーモトロン続服 480 SunDisk(ソルディ) 43571405

White Arrow サーモトロン続服 480

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
サイズL
ウエスト(cm)95
内容量1着注文コード43571405品番#480
参考基準価格(税別)¥18,660販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

保温にすぐれたハイパーマテリアル
繊維の中に封じ込められた炭化ジルコニウム等の、セラミックのミクロ粒子が太陽の光を効率良く吸収し、それを熱に転換して保温します。しかも、体から発散される熱を反射して外に逃がさないので、造温・保温の積極的な『ダブル保温効果』により、確実に数度の温度上昇が得られます。まさにユニチカが生んだ、保温の概念を根底からくつがえす、先進のハイパー・マテリアルなのです。

ブルーサイズL股下(cm)73ウエスト(cm)95仕様ダブル保温効果の蓄熱保温素材、袖口/ドット釦、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ種別長袖つなぎ機能保温質量(g/m2)240アズワン品番65-1703-41素材ツイル/ポリエステル 89%、綿 10%、ナイロン 1%材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする