曜日別特売
M3.5×20 (+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43571692

(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1200個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)20
十字穴番号2
内容量1箱(1200個)注文コード43571692品番M3.5×20
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM3.5長さ(mm)20頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.47/(最小)3.36寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(Φmm)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする