曜日別特売
VNB214AS-N15A-5TZ-B VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS) SMC 43571727

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(15A) 1/2ねじの種類(N) NPT注文コード43571727品番VNB214AS-N15A-5TZ-B
参考基準価格(税別)¥35,420販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(15A) 1/2定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナルブラケット(B) ブラケット付型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする