大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
ねじの呼び
M3
M6
M8
M3.5
M4
M5
M3
M2.6
長さ(mm)
14
35
40
45
50
30
10
12
16
20
14
15
18
25
55
6
8
4
5
十字穴番号
2
3
2
1
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43571771
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧