曜日別特売
JWC-807 大型カラーコーン ジェイウィン(J win) 43572236

 

JWC-807 大型カラーコーン ジェイウィン(J win) 43572236
JWC-807 大型カラーコーン ジェイウィン(J win) 43572236

大型カラーコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード43572236品番JWC-807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

国内初の807mmサイズで遠くからでも認知しやすく交通安全に役立ちます。
反射材付きで視認性に優れています。

用途
工場現場、駐車場、空港などに
材質PVC、反射材/ガラスビーズ(2連)オレンジ、反射材/シルバーデザインライン入り種類大型高さ(mm)807寸法(mm)400×400×807
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする