大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(6000個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
5
5
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43572541
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
5
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧