※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302BS)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ねじの種類
(F) G
(F) G
(N) NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43572856
品番
VNB302BS-F20A
参考基準価格(税別)
¥26,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(20A) 3/4
型式
VNB3
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ20
材質(シール)
(B) FKMシール
ブラケット
(-) なし
CADデータダウンロード