曜日別特売
VNB302CS-F20A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302CS) SMC 43572892

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302CS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード43572892品番VNB302CS-F20A
参考基準価格(税別)¥25,360販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
管接続口径(20A) 3/4ポート数2ねじの種類(F) G作動方式パイロット式型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする