曜日別特売
VNB312AS-F20A-5D-B-Q VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312AS) SMC 43574484

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43574484品番VNB312AS-F20A-5D-B-Q
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(5) DC24型式VNB3リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシールブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする