曜日別特売
VNB314A-20A-5GB VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A) SMC 43574712

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314A)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(G) グロメット注文コード43574712品番VNB314A-20A-5GB
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(5) DC24型式VNB3リード線取出方法(G) グロメット切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする