三星産業貿易
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
40
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M6
M3
M6
M4
M5
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43575332
品番
M6×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
40
頭部形状
丸皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
寸法m(mm)
6.9
寸法dk(Φmm)
12
寸法k+f(mm)
4.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧