※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(6) DC12
(3) AC110 50/60Hz
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43575604
品番
VNB314CS-F20A-5DZ
参考基準価格(税別)
¥43,620
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
管接続口径
(20A) 3/4
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
パイロット式
型式
VNB3
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)
(C) EPRシール
ブラケット
(-) なし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード