大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
M4
M6
長さ(mm)
22
18
14
十字穴番号
3
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43576967
品番
M6×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
22
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧