曜日別特売
VNB411CS-T25A-5DA VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS) SMC 43577442

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード43577442品番VNB411CS-T25A-5DA
参考基準価格(税別)¥34,870販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
管接続口径(25A) 1ポート数2ねじの種類(T) NPTF定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式型式VNB4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形(突出形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする