VNB414A-F25A-5G VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414A) SMC 43578054

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(25A) 1ねじの種類(F) G注文コード43578054品番VNB414A-F25A-5G
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(25A) 1定格電圧(V)(5) DC24型式VNB4リード線取出方法(G) グロメット切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする