曜日別特売
VNB514A-F32A-3D-Q VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514A) SMC 43579944

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz管接続口径(32A) 1 1/4ねじの種類(F) G注文コード43579944品番VNB514A-F32A-3D-Q
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
管接続口径(32A) 1 1/4ポート数2ねじの種類(F) G定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hz作動方式パイロット式型式VNB5リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする