VNB601CV-40A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601CV) SMC 43580303

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601CV)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード43580303品番VNB601CV-40A
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする