曜日別特売
VNB611BV-F40A-5DZ-Q VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611BV) SMC 43581222

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611BV)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード43581222品番VNB611BV-F40A-5DZ-Q
参考基準価格(税別)¥39,550販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
管接続口径(40A) 1 1/2ポート数2ねじの種類(F) G定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式型式VNB6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする