曜日別特売
VNB611CS-40A-1DZ VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611CS) SMC 43581265

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611CS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
内容量1個注文コード43581265品番VNB611CS-40A-1DZ
参考基準価格(税別)¥68,150販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
管接続口径(40A) 1 1/2ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz作動方式パイロット式型式VNB6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする