VNB612C-40A-1DZ-X200 V Series(VNB612C) SMC 43581536

 

VNB612C-40A-1DZ-X200 V Series(VNB612C) SMC 43581536
VNB612C-40A-1DZ-X200 V Series(VNB612C) SMC 43581536

V Series(VNB612C)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43581536
品番
VNB612C-40A-1DZ-X200
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
管接続口径
1.5
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
作動方式
パイロット式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする