VNB701BL-N50A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701BL) SMC 43582044

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701BL)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード43582044品番VNB701BL-N50A
参考基準価格(税別)¥37,350販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
管接続口径(50A) 2ポート数2ねじの種類(N) NPT作動方式パイロット式型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする