曜日別特売
VNB704AS-N50A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS) SMC 43582272

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード43582272品番VNB704AS-N50A
参考基準価格(税別)¥123,480販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(A) NBRシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする