大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(450個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
10
16
14
8
12
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43583251
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧