大阪魂
(+)バインドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(2200個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M6
M6
M3
M4
M5
長さ(mm)
14
30
35
12
20
25
8
10
14
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43583373
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)5.97/(最小)5.82
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
12.4
寸法k+f(mm)
3.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧