大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2200個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(700個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
4
6
8
10
12
14
5
16
20
十字穴番号
2
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43583915
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.874
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧