曜日別特売
VNC112A-8A-2EZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A) SMC 43583968

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC112A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード43583968品番VNC112A-8A-2EZ
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc管接続口径(8A) 1/4型式VNC1リード線取出方法(EZ) ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナルブラケット(-) なし使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする