大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=3(SW(+)JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
長さ(mm)
10
8
10
16
20
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43584703
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧