VNC312A-20A-5D-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A) SMC 43586524

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ブラケット
内容量1個注文コード43586524品番VNC312A-20A-5D-X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,100
使用流体クーラント

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43586524VNC312A-20A-5D-X20043586515VNC312A-20A-5DVNC312A-20A-5D-X200 VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A) SMC 43586515VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC312A)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする