VNC314A-F20A-5DZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314A) SMC 43586752

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC314A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G注文コード43586752品番VNC314A-F20A-5DZ
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナルブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし型式VNC3管接続口径(20A) 3/4使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする