VNC414A-25A-1D VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A) SMC 43587687

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード43587687品番VNC414A-25A-1D
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする