大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M4
M8
長さ(mm)
25
18
20
12
25
16
14
30
35
40
45
50
70
80
100
10
十字穴番号
3
2
3
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43588124
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
3
色
黒
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法K(mm)
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧