曜日別特売
VNC612A-F40A-5DZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612A) SMC 43588667

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(40A) 1 1/2
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード43588667品番VNC612A-F40A-5DZ
参考基準価格(税別)¥57,530販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2CE-対応品(-) なし型式VNC6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする