M4×12 タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43588675

タップタイプ (+)Sタイプブレジャー(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1200個)注文コード43588675品番M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)12材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ブレジャー寸法K(mm)2.7寸法m(mm)4穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)8.5ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43588675M4×1245029232M4×12M4×12 (+)Sタイプブレジャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 45029232(+)Sタイプブレジャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(1500個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2634:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする