曜日別特売
VNC711A-50A-2DZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC 43589008

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc注文コード43589008品番VNC711A-50A-2DZ
参考基準価格(税別)¥68,970販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(-) Rc管接続口径(50A) 2リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナルCE-対応品(-) なし型式VNC7使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする