大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(4000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
20
6
14
15
16
20
35
25
30
8
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43589052
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(Φmm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧