VNC711B-50A-5DZ VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B) SMC 43589105

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc注文コード43589105品番VNC711B-50A-5DZ
参考基準価格(税別)¥71,720販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(50A) 2型式VNC7リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPaCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする