曜日別特売
VNC714A-50A-5D VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC 43589324

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(50A) 2
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43589324品番VNC714A-50A-5D
参考基準価格(税別)¥79,040販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(50A) 2型式VNC7リード線取出方法(D) DIN形ターミナル使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする