※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714B)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(3) AC110 50/60 Hz
管接続口径
(50F) 2 B 相フランジ
(50A) 2
(50F) 2 B 相フランジ
ねじの種類
(-) Rc
(N) NPT
(-) Rc
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43589473
品番
VNC714B-50F-1DZ
参考基準価格(税別)
¥107,360
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(50F) 2 B 相フランジ
型式
VNC7
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ
(4) N.C. 1 MPa
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード