大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M3
M2.2
M2.5
M3
長さ(mm)
18
5
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.5
0.45
0.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43589594
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
18
仕様
リセス/H1
材質
鉄
寸法d(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
2.1
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。