大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
14
6
8
10
12
16
18
14
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43589892
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
14
仕様
リセス/H2
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
3.2
穴の形状
十字穴