大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
18
14
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43590032
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
仕様
リセス/H2
材質
鉄
寸法d(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
3.2
穴の形状
十字穴