曜日別特売
VND402D-N25A VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND402D) SMC 43590548

※9-M13-2-VND ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND402D)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ねじの種類(N) NPT
ポート数2ポート
内容量1個注文コード43590548品番VND402D-N25A
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数2ポートねじの種類(N) NPT管接続口径(25A) 1型式VND4オリフィス径(Φmm)25バルブ(2) N.O.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする