VNH111B-10A-5DZ-Q VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111B) SMC 43590952

※9-M13-1-VNH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V注文コード43590952品番VNH111B-10A-5DZ-Q
参考基準価格(税別)¥61,820販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ポート数(1) 3ポート定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし使用流体クーラントバルブ(1) N.C./3.5 MPaバルブ種類(1) N.C./3.5 MPaCE-対応品(Q) CE対応品バルブサイズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする